AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMGX680X7.9 FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 680mm LARGHEZZA 207mm - GX680X7.9

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMGX680X7.9 FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 680mm LARGHEZZA 207mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Acciaio Inox

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692549699

Codice prodotto

CEMGX680X7.9

Cod. produttore

GX680X7.9

Produttore

CEM

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.9 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Acciaio Inox

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

114 N

Temperatura di esercizio:

-80...500 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

FASCETTE in acciaio INOX AISI 304. Dotate di un originale meccanismo di chiusura a sfera che permette una installazione facile e veloce e ne impedisce la riapertura. Elevata resistenza alla trazione. Non infiammabile. Alta resistenza agli acidi acetico esolforico, ai prodotti alcalini, in generale molto resistente alla corrosione negli ambienti più avversi