CEMBRE S.P.A. - CEMHT-TC0851 UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI, PER CAVI IN RAME E IN ALLUMINO E CAVI TELEFONICI CON Ø MAX 85 MM - HT-TC0851

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Idraulico manuale
Adatto per cavi di diametro massimo - 85 mm
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692094854
Codice prodotto
CEMHT-TC0851
Cod. produttore
HT-TC0851
Produttore
CEM
Modello / Funzionamento:
Idraulico manuale
Adatto per cavi di diametro massimo:
85 mm
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Matrice intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente