CEMBRE S.P.A. - CEMKCW12 Set di 12 chiavi combinate - KCW12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 12
Confezione - Borsa / Tasca
Kit per elettricista - sì
Numero di chiavi combinate - 12
Set di montaggio riscaldamento + sanitari - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692808840
Codice prodotto
CEMKCW12
Cod. produttore
KCW12
Produttore
CEM
Numero totale di utensili:
12
Confezione:
Borsa / Tasca
Kit per elettricista:
sì
Numero di chiavi combinate:
12
Set di montaggio riscaldamento + sanitari:
no
Utensili in acciaio chrome vanadium Finitura cromata satinata. Testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti Testa aperta inclinata di 15° per agevolare lo sforzoNorme: UNI ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113Proprietà Lunghezza 460 mm Larghezza 362 mm Altezza 65 mm Peso 1,14 kg