CEMBRE S.P.A. - CEMKIT-CTSB1-1 KIT BORSA ASSORTITA - KIT-CTSB1-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 2
Numero di cacciaviti a taglio - 4
Confezione - Borsa / Tasca
Numero di pinze - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8016692780153
Codice prodotto
CEMKIT-CTSB1-1
Cod. produttore
KIT-CTSB1-1
Produttore
CEM
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
2
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):
2
Numero di cacciaviti a taglio:
4
Confezione:
Borsa / Tasca
Numero di pinze:
1
Numero di chiavi a bussola:
9
Kit per elettricista:
sì
Numero di martelli:
2
Numero di segatrici:
1
Numero di strumenti di misura:
2
Numero di tagliacavi:
1
Numero di utensili test:
2


