CEMBRE S.P.A. - CEMKIT-CTSB1-L Kit borsa assortita - KIT-CTSB1-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2
Numero di cacciaviti a taglio - 3
Confezione - Borsa / Tasca
Numero di pinze - 1
Kit per elettricista - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692858395
Codice prodotto
CEMKIT-CTSB1-L
Cod. produttore
KIT-CTSB1-L
Produttore
CEM
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
2
Numero di cacciaviti a taglio:
3
Confezione:
Borsa / Tasca
Numero di pinze:
1
Kit per elettricista:
sì
Numero di bussole:
9
Numero di martelli:
1
Numero di strumenti di misura:
1
Numero di tagliacavi:
1
Numero di utensili test:
1


