AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEML19-M-CS GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.95MMQ CONFEZ.SELF - L19-M-CS

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEML19-M-CS GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.95MMQ CONFEZ.SELF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 95...95 mm²

  • Tipo di colletto - Lungo

  • Modello - Versione standard

  • Intervallo di tensione - Fino a 600 V

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8016692605999

Codice prodotto

CEML19-M-CS

Cod. produttore

L19-M-CS

Produttore

CEM

Sezione nominale:

95...95 mm²

Tipo di colletto:

Lungo

Modello:

Versione standard

Intervallo di tensione:

Fino a 600 V

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Isolamento:

Nessuno

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Materiale:

Rame

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Stagnato

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Con separatore centrale / Paraolio:

Marchio CEMBRE modello GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.95MMQ CONFEZ.SELF.. Connettore a crimpare per conduttori in rame