CEMBRE S.P.A. - CEMRF-PP12/23 CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN PVC, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, P=13,2x2,3 SEZIONE 0,25-1,5 mmq - RF-PP12/23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Forma spoletta piatta
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Materiale - Rame
A norma DIN - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692034638
Codice prodotto
CEMRF-PP12/23
Cod. produttore
RF-PP12/23
Produttore
CEM
Forma del terminale:
Forma spoletta piatta
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
PVC (Polivinilcloruro)
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Corto
Sezione AWG da / a:
16...22
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato