AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMRN-M3.5/1 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 3,5mm B=6,2 SEZIONE 0,25-1,5 mmq - RN-M3.5/1

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMRN-M3.5/1 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 3,5mm B=6,2 SEZIONE 0,25-1,5 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 3

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692036700

Codice prodotto

CEMRN-M3.5/1

Cod. produttore

RN-M3.5/1

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico:

3

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Capicorda non isolati a colletto non brasato per conduttori in rame ad occhiello