AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMRN-P12 CAPOCORDA A PUNTALE TONDO, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, P=12mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq - RN-P12

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMRN-P12 CAPOCORDA A PUNTALE TONDO, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, P=12mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692037394

Codice prodotto

CEMRN-P12

Cod. produttore

RN-P12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

Puntale tondo

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Capicorda non isolati a colletto non brasato per conduttori in rame