AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMRS1014.16 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO Pg16 - RS1014.16

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMRS1014.16 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO Pg16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 10...14 mm

  • Modello - Chiuso

  • Diametro del foro - 23 mm

  • Per pareti di spessore - 1...4 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692437132

Codice prodotto

CEMRS1014.16

Cod. produttore

RS1014.16

Produttore

CEM

Per cavi di diametro:

10...14 mm

Modello:

Chiuso

Diametro del foro:

23 mm

Per pareti di spessore:

1...4 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Gomma

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di restringimento:

no

Con serracavo:

no

Privo di alogeni:

no

Impermeabile:

Resistente al fuoco:

no

Modello ad angolo:

no

Qualità del materiale:

Altri

A tenuta di gas:

no

ANELLI DI TENUTA RUTASEAL