AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMS1.5-PP12 CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, P=12,8x3 SEZIONE 0,25-1,5 mmq - S1.5-PP12

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMS1.5-PP12 CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, P=12,8x3 SEZIONE 0,25-1,5 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 0.25...1.25 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692036595

Codice prodotto

CEMS1.5-PP12

Cod. produttore

S1.5-PP12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

Puntale tondo

Sezione nominale:

0.25...1.25 mm²

capicorda non isolati a colletto brasato per conduttori in rame a puntale piatto