AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMS2.5-M3.5 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 3,5mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq - S2.5-M3.5

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMS2.5-M3.5 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, NON ISOLATO, CON COLLETTO BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 3,5mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 3

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692035857

Codice prodotto

CEMS2.5-M3.5

Cod. produttore

S2.5-M3.5

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico:

3

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

capicorda non isolati a colletto brasato per conduttori in rame ad occhiello