CEMBRE S.P.A. - CEMTBS16X20BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 20m, Ø INT. 1,5mm PRE RESTR., Ø INT. 0,65mm POST RESTR., NERO - TBS16X20BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 20 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692600727
Codice prodotto
CEMTBS16X20BK
Cod. produttore
TBS16X20BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
1.6 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
0.8 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
20 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


