CEMBRE S.P.A. - CEMTBS24X20RE GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 20m, Ø INT. 2,5mm PRE RESTR., Ø INT. 1mm POST RESTR., ROSSO - TBS24X20RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8016692616285
Codice prodotto
CEMTBS24X20RE
Cod. produttore
TBS24X20RE
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
2.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.2 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
20 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.35 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 32 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


