CEMBRE S.P.A. - CEMTBS32X10Y/G GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 10m, Ø INT. 3mm PRE RESTR., Ø INT. 1,3mm POST RESTR., GIALLO/VERDE - TBS32X10Y/G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Giallo-Verde
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692600833
Codice prodotto
CEMTBS32X10Y/G
Cod. produttore
TBS32X10Y/G
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Giallo-Verde
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


