CEMBRE S.P.A. - CEMTBS64X10BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 10m, Ø INT. 6,5mm PRE RESTR., Ø INT. 3mm POST RESTR., NERO - TBS64X10BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692600765
Codice prodotto
CEMTBS64X10BK
Cod. produttore
TBS64X10BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
6.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
3.2 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


