CEMBRE S.P.A. - CEMTCS48X100BU GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 4,5mm PRE RESTR., Ø INT. 2mm POST RESTR., BLU - TCS48X100BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm
Colore - Blu
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8016692622521
Codice prodotto
CEMTCS48X100BU
Cod. produttore
TCS48X100BU
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2.4 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
100 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


