CEMBRE S.P.A. - CEMTSS190TR GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 19mm PRE RESTR., Ø INT. 9mm POST RESTR., TRASPARENTE - TSS190TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
10 PZ
EAN
8016692650005
Codice prodotto
CEMTSS190TR
Cod. produttore
TSS190TR
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
19 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


