CEMBRE S.P.A. - CEMTSS254BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 26mm PRE RESTR., Ø INT. 12,5mm POST RESTR., NERO - TSS254BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 1.22 m
Confezione
6 PZ
EAN
8016692637419
Codice prodotto
CEMTSS254BK
Cod. produttore
TSS254BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


