AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMVALSTAR-R3/IDT Valigetta - VALSTAR-R3/IDT

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMVALSTAR-R3/IDT Valigetta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Valigetta / Cassetta

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 220 mm

  • Con tracolla - no

  • Larghezza - 260 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692558677

Codice prodotto

CEMVALSTAR-R3/IDT

Cod. produttore

VALSTAR-R3/IDT

Produttore

CEM

Modello:

Valigetta / Cassetta

Materiale:

Plastica

Altezza:

220 mm

Con tracolla:

no

Larghezza:

260 mm

Profondità:

45 mm

Con serrature / Portalucchetto:

no

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Marchio CEMBRE modello VALIGETTA X CONTENIMENTO IDT MATRICI.. Cassetta / Borsa portautensili vuota