CEMBRE S.P.A. - CEMZS-U6 MORSETTIERA IN STEATITE 1 POLO SEZ.4/6 M - ZS-U6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...4 mm²
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Bianco
Confezione
200 PZ
EAN
8016692493107
Codice prodotto
CEMZS-U6
Cod. produttore
ZS-U6
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...4 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...6 mm²
Materiale del corpo isolante:
Altri
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
2
Trasparente:
no
Profondità:
9 mm
Larghezza:
19 mm