AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM0400HS001 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO + TESTO - 0400HS001

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM0400HS001 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO + TESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692548838

Codice prodotto

CEM0400HS001

Cod. produttore

0400HS001

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Larghezza:

50 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO 50MM. TE.. Segnale di indicazione / pericolo