CEMBRE S.P.A. - CEM1053M50N TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO METRICO M25x1,5, IP54, NERO RAL 9005 - 1053M50N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Colore - Nero
Rinforzato con fibra di vetro - sì
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692189321
Codice prodotto
CEM1053M50N
Cod. produttore
1053M50N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Colore:
Nero
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)


