CEMBRE S.P.A. - CEM1120 CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, M20x1,5, GRIGIO RAL 7035 - 1120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
100 PZ
EAN
8016692117683
Codice prodotto
CEM1120
Cod. produttore
1120
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no


