AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1132N CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, M32x1,5, NERO RAL 9005 - 1132N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1132N CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, M32x1,5, NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692149875

Codice prodotto

CEM1132N

Cod. produttore

1132N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

CONTRODADI in Poliammide PA6 o PA6.6, passo metrico M 1,5