AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1142048G CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg48, GRIGIO RAL 7001 - 1142048G

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1142048G CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg48, GRIGIO RAL 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016692149677

Codice prodotto

CEM1142048G

Cod. produttore

1142048G

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

48

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.588 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7001