CEMBRE S.P.A. - CEM1150N CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, M50x1,5, NERO RAL 9005 - 1150N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
30 PZ
EAN
8016692117980
Codice prodotto
CEM1150N
Cod. produttore
1150N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no


