CEMBRE S.P.A. - CEM1404 PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO GAS G3/4", IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 14.5...18 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 11 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8016692115115
Codice prodotto
CEM1404
Cod. produttore
1404
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
14.5...18 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/4 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
25 mm
Protezione antipiegatura:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
32 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C