AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1410 CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G1/4", GRIGIO RAL 7035 - 1410

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1410 CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G1/4", GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Passo della filettatura - 1.337 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692116419

Codice prodotto

CEM1410

Cod. produttore

1410

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.337 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035