CEMBRE S.P.A. - CEM1704 PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, Pg21, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1704

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 14.5...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692108384
Codice prodotto
CEM1704
Cod. produttore
1704
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
14.5...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
30 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
33 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C