AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1711 CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg11, GRIGIO RAL 7035 - 1711

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1711 CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg11, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692109190

Codice prodotto

CEM1711

Cod. produttore

1711

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.411 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035