AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM17140- SEGNAC.SNAP SM-09 Ø=3,25-4,5 MARRONE

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM17140- SEGNAC.SNAP SM-09 Ø=3,25-4,5 MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 3.25...4.5 mm

  • Diametro del cavo - 3.25...4.5 mm

  • Colore - Marrone

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692297736

Codice prodotto

CEM17140-

Cod. produttore

17140-

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

3.25...4.5 mm

Diametro del cavo:

3.25...4.5 mm

Colore:

Marrone

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

SEGNACAVO SNAP