AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1714N CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg21, NERO RAL 9005 - 1714N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1714N CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg21, NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692130163

Codice prodotto

CEM1714N

Cod. produttore

1714N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.588 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005