CEMBRE S.P.A. - CEM17420-R SEGNACAVO SM-03 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1,9-2,65mm E SEZIONE 0,5-1mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "R", 50 PZ SU SUPPORTO VERDE - 17420-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 1.9...2.65 mm
Diametro del cavo - 1.9...2.65 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Confezione
300 PZ
EAN
8016692294957
Codice prodotto
CEM17420-R
Cod. produttore
17420-R
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
1.9...2.65 mm
Diametro del cavo:
1.9...2.65 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare


