AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM17820-8 SEGNAC.SNAP SM-03 Ø=1,9-2,65 GRIGIO SIGLA 8 - 17820-8

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM17820-8 SEGNAC.SNAP SM-03 Ø=1,9-2,65 GRIGIO SIGLA 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 1.9...2.65 mm

  • Diametro del cavo - 1.9...2.65 mm

  • Colore - Grigio

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692295442

Codice prodotto

CEM17820-8

Cod. produttore

17820-8

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

1.9...2.65 mm

Diametro del cavo:

1.9...2.65 mm

Colore:

Grigio

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-03 D 1 9-2 65 GRIGIO SIGL.. Sistema di marcatura cavo