CEMBRE S.P.A. - CEM17930-5 SEGNACAVO SM-06 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 2,6-3,5mm E SEZIONE 0,75-1,5mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "5", 50 PZ SU SUPPORTO ROSSO - 17930-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 2.6...3.5 mm
Diametro del cavo - 2.6...3.5 mm
Colore - Bianco
Stampa - Cifre
Confezione
300 PZ
EAN
8016692297071
Codice prodotto
CEM17930-5
Cod. produttore
17930-5
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
2.6...3.5 mm
Diametro del cavo:
2.6...3.5 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare


