CEMBRE S.P.A. - CEM17950-4 SEGNACAVO SM-12 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 4,5-6mm E SEZIONE 4-6mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "4", 50 PZ SU SUPPORTO GIALLO - 17950-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 4.5...6.5 mm
Diametro del cavo - 4.5...6.5 mm
Colore - Bianco
Stampa - Cifre
Confezione
300 PZ
EAN
8016692300184
Codice prodotto
CEM17950-4
Cod. produttore
17950-4
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
4.5...6.5 mm
Diametro del cavo:
4.5...6.5 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare


