CEMBRE S.P.A. - CEM18053 NAST.TERMO RES.BK/WH 9MMX1,5M Ø1.73-3.78MM - 18053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 1.5 m
Termoresistente - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8016692844411
Codice prodotto
CEM18053
Cod. produttore
18053
Produttore
CEM
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
1.5 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì


