AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1843N TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg13,5, IP54, NERO RAL 9005 - 1843N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1843N TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg13,5, IP54, NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Colore - Nero

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692110806

Codice prodotto

CEM1843N

Cod. produttore

1843N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Colore:

Nero

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Passo della filettatura:

1.411 mm

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Tappo in polistirolo con passo metrico, grado di protezione IP54, nero RAL 9005