AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1883 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg16+G5/8" - 1883

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1883 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg16+G5/8"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20.4 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 7 mm

  • Adatto per filettatura PG - 16

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692129273

Codice prodotto

CEM1883

Cod. produttore

1883

Produttore

CEM

Diametro esterno:

20.4 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

7 mm

Adatto per filettatura PG:

16

Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG1.. Guarnizione