CEMBRE S.P.A. - CEM1895 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER M40+Pg29+G1"1/8 - 1895

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 39.84 mm
Diametro interno - 34.6 mm
Materiale - Gomma
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 40
Adatto per filettatura PG - 29
Confezione
500 PZ
EAN
8016692134444
Codice prodotto
CEM1895
Cod. produttore
1895
Produttore
CEM
Diametro esterno:
39.84 mm
Diametro interno:
34.6 mm
Materiale:
Gomma
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
40
Adatto per filettatura PG:
29
GUARNIZIONI


