CEMBRE S.P.A. - CEM1900.42G PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg42, IP68, GRIGIO RAL 7001 - 1900.42G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 28...38 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692155227
Codice prodotto
CEM1900.42G
Cod. produttore
1900.42G
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
28...38 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
42
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
60 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C


