CEMBRE S.P.A. - CEM1901.36 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, Pg36, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1901.36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 20...32 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
EAN
8016692437606
Codice prodotto
CEM1901.36
Cod. produttore
1901.36
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
20...32 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
53 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Resistente agli urti:
no
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
53 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C


