CEMBRE S.P.A. - CEM1910.13 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, Pg13, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1910.13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
100 PZ
EAN
8016692199955
Codice prodotto
CEM1910.13
Cod. produttore
1910.13
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
24 mm
Protezione antipiegatura:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C


