AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM2.5.4 CAPOCORDA PER RETI DI TERRA, PER CORDE IN RAME - 2.5.4

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM2.5.4 CAPOCORDA PER RETI DI TERRA, PER CORDE IN RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 35...35 mm²

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692042756

Codice prodotto

CEM2.5.4

Cod. produttore

2.5.4

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico:

16

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

35...35 mm²

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

Nessuno

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Lungo

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Marchio CEMBRE modello CAPOC. X RETI DA TERRA SEZ.35MMQ - 1 FOR.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame