CEMBRE S.P.A. - CEM200002 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-AD, SIMBOLO PERICOLO GENERICO, DIMENSIONE 50mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
50 PZ
EAN
8016692342672
Codice prodotto
CEM200002
Cod. produttore
200002
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
25 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
no