AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM200103841N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN PVC 50 sh A, PASSO GAS G3/8", IP54

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM200103841N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN PVC 50 sh A, PASSO GAS G3/8", IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 6.5...8.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 7.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692115818

Codice prodotto

CEM200103841N

Cod. produttore

200103841N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

6.5...8.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

7.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/8 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

17 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

19 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Marchio CEMBRE modello PRESSACAVO OTTONE IP54 G3 8 NICHELATO.. Pressacavo