AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM200107AR TARGA ALL.WS-HT 140 MM.TENSIONE ELETTR1CA - 200107AR

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM200107AR TARGA ALL.WS-HT 140 MM.TENSIONE ELETTR1CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - EN AW-5754 (AlMg3)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692824536

Codice prodotto

CEM200107AR

Cod. produttore

200107AR

Produttore

CEM

Materiale:

Alluminio

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

EN AW-5754 (AlMg3)

Larghezza:

140 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Marchio CEMBRE modello TARGA ALL.WS-HT 140 MM.TENSIONE ELETTR1C.. Segnale di indicazione / pericolo