AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM200110041N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN PVC 50 sh A, PASSO GAS G1", IP54 - 200110041N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM200110041N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN PVC 50 sh A, PASSO GAS G1", IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Superficie - Nichelato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692115894

Codice prodotto

CEM200110041N

Cod. produttore

200110041N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Superficie:

Nichelato

Marchio CEMBRE modello PRESSACAVO OTTONE IP54 G1 NICHELATO.. Pressacavo