AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM200200721N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, Pg7, IP54 - 200200721N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM200200721N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, Pg7, IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 5...7 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692112039

Codice prodotto

CEM200200721N

Cod. produttore

200200721N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

5...7 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

7

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

5 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

13 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.27 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

Pressacavo in ottone nichelato con passo PG, dotato di guarnizione a cipolla in gomma NR 55 sh A